Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Mini Pink Schaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll Mini Pink Schaum
Blackroll Mini Pink Schaum
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96945598
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     14203
EAN/GTIN:
     4260346270239
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
150 mm
Gewicht
18 g
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Material
Schaum
Geruchlos
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Recycelbares Material
100 %
Einfach zu sterilisieren
Ja
Treibmittelfrei
Ja
Nicht wasserlöslich
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
410030
ab € 6,54*
Ähnlich
BLACKROLL
A000575
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.