Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Mini Massagerolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll Mini Massagerolle
Blackroll Mini Massagerolle
Blackroll Mini Massagerolle
Blackroll Mini Massagerolle
Blackroll Mini Massagerolle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78808178
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     410030
EAN/GTIN:
     4260346270154
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle
Ideales Regenerationstool zur Selbstmassage und zur Lösung der Myofascia
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Massagerolle
Vorgesehene Verwendung
Hand
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
14203
ab € 6,94*
Ähnlich
BLACKROLL
A000575
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.