Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz 6kant
>
Artikel
Facom S.151-1P6 Mechanik-Werkzeugsätze 15 Werkzeug
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-97256438
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
S.151-1P6
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
15 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
309 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
2500 g
Logistikdaten
ASIN
B0711PQLKV
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Mechanik-Werkzeugsätze
Weitere Suchbegriffe:
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
facom knarrenkasten 1/4"
,
sechskant steckschlüsseleinsatz
,
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom SL.DBOX1 Steckdosen/Steckdosen-Set
Facom
SL.DBOX1
ab € 137,26*
Ähnlich
Facom SL.DBOX112 Mechanik-Werkzeugsätze 12 Werkzeug
Facom
SL.DBOX112
ab € 137,29*
Ähnlich
Facom SXL.DBOX3 Ratschenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 21 Stück(e) Schwarz
Facom
SXL.DBOX3
ab € 184,06*
Ähnlich
Facom RL.NANO112 1 Stück(e)
Facom
RL.NANO112
ab € 110,34*
Ähnlich
Facom 1/2 Zoll Vierkant 6-Punkt Standard-Steckschlüsselsatz 25-teilig
Facom
SL.161-3P6U
ab € 241,20*
Ähnlich
Facom Steckschlüsselsatz zöllig 1/4" (6.3 mm) 38teilig RL.NANO-U1
Facom
RL.NANO-U1
ab € 177,98*
Ähnlich
Facom STM.J9APB Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 1/2" (12.5 mm) 9teilig STM.J9APB
Facom
STM.J9APB
ab € 78,25*
Ähnlich
Facom TORX®, 9-teilig
Facom
AMEX.3APB
ab € 72,97*
Ähnlich
Facom Vierkant Biteinsätze 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, Länge 60 mm, 6-teilig
Facom
STM.J6MGRPPB
ab € 91,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen