Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom SX DBOX1 Mechanik-Werkzeugsätze 17 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom SX DBOX1 Mechanik-Werkzeugsätze 17 Werkzeug
Facom SX DBOX1 Mechanik-Werkzeugsätze 17 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97256490
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     SX DBOX1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
17 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
698 g
Logistikdaten
ASIN
B00HQBQDMA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,13*
€ 315,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,82*
€ 305,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,20*
€ 294,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,21*
Zubehör
RS Pro
253116
ab € 37,69*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 33,62*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 38,41*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.