| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-97256533 Herst.-Nr.: J.360DBOX1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Werkzeuge | 6 Werkzeug | Gewicht und Abmessungen | Breite | 270 mm | | Tiefe | 150 mm | | Höhe | 50 mm | | Gewicht | 143 g | Logistikdaten | ASIN | B00B1C3XTQ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, umschaltknarre 3/8, modul werkzeuge |
| | |
| |