Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom MODM.SL161-36 Mechanik-Werkzeugsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom MODM.SL161-36 Mechanik-Werkzeugsätze
Facom MODM.SL161-36 Mechanik-Werkzeugsätze
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97256573
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MODM.SL161-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
418 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
3140 g
Logistikdaten
ASIN
B0719GLG7W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.J161-36
ab € 126,20*
Ähnlich
Facom
MOD.R161-46
ab € 147,77*
Ähnlich
Facom
MOD.R161-66
ab € 136,95*
Ähnlich
Facom
MOD.S161-46
ab € 132,83*
Ähnlich
Facom
MODM.S1A
ab € 166,00*
Ähnlich
Facom
MOD.R161-26
ab € 113,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.