Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom NKD.32L Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom NKD.32L Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
Facom NKD.32L Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97262606
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NKD.32L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00U79IOYS
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.9 mm
Tiefe
86.6 mm
Höhe
20.1 mm
Gewicht
650 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.