Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LauraStar IZZI 1,1 l 2000 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LauraStar IZZI 1,1 l 2000 W Grau
LauraStar IZZI 1,1 l 2000 W Grau
LauraStar IZZI 1,1 l 2000 W Grau
LauraStar IZZI 1,1 l 2000 W Grau
LauraStar IZZI 1,1 l 2000 W Grau
LauraStar IZZI 1,1 l 2000 W Grau
LauraStar IZZI 1,1 l 2000 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97705831
Hersteller:
     Laurastar
Herst.-Nr.:
     0790776020561
EAN/GTIN:
     790776020561
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
Dampf-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2000 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4900 g
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.1 l
Produktfarbe
Grau
Pumpendruck
3.5 bar
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Erkennung für leeren Tank
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Kabellänge
2.3 m
Schlauchlänge
1.95 m
Anti-Kalk-System
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Lieferumfang
Schutzhandschuhe
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,85*
€ 506,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,24*
€ 501,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,38*
€ 465,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,23*
€ 451,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,16*
€ 420,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.