Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen mit großem Ausschnitt B.3 Alu/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen mit großem Ausschnitt B.3 Alu/anthrazit
Berker Rahmen mit großem Ausschnitt B.3 Alu/anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98281946
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13093004
EAN/GTIN:
     4011334282945
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen für senkrechte Montage mit großem Ausschnitt zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Für Doppeleinbaudose UP. Material: Aluminium und Kunststoff, halogenfrei. Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Anthrazit
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
B.3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Höhe
137.1 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
13098989
ab € 2,36*
Ähnlich
Berker
13096909
ab € 36,60*
Ähnlich
Berker
13093904
ab € 23,12*
Ähnlich
Berker
13098982
ab € 1,79*
Ähnlich
Hager
13099909
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.