Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 13099909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 13099909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 13099909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95629353
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     13099909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
Hager
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
136.5 mm
Dicke
9.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
13098989
ab € 2,37*
Ähnlich
Berker
13096909
ab € 36,67*
Ähnlich
Berker
13093004
ab € 23,64*
Ähnlich
Berker
13093904
ab € 23,24*
Ähnlich
Berker
13098982
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.