Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Q.1/Q.3 polarweiß, samt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Q.1/Q.3 polarweiß, samt
Berker VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Q.1/Q.3 polarweiß, samt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98282164
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     3315416089
EAN/GTIN:
     4011334341789
Suchbegriffe:
UP-Einsätze VGA
VGA UP-Einsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
71 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
VGA
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.