Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker High Definition Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker High Definition Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
Berker High Definition Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98283657
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     3315322045
EAN/GTIN:
     4011334367161
Suchbegriffe:
Cinch UP-Einsätze
RCA UP-Einsätze
UP-Einsätze Cinch
UP-Einsätze RCA
High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI Technologie (V 2.1), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Oberflächenlackierung
Glänzend
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
28.3 mm
Durchmesser
71 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.