| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-98283711 Herst.-Nr.: 3315412045 EAN/GTIN: 4011334367208 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | ![](/p.gif) | Oberflächenlackierung | Glänzend | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 23.5 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 71 mm | Merkmale | Buchsen-Typ | VGA | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |