Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker USB/3,5 mm Audio Steckdose K.5 Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker USB/3,5 mm Audio Steckdose K.5 Alu
Berker USB/3,5 mm Audio Steckdose K.5 Alu
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98283770
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     3315397003
EAN/GTIN:
     4011334378334
Suchbegriffe:
Klinke UP-Einsätze
UP-Einsätze Klinke
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
28.3 mm
Höhe
71 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
USB A + 3.5mm
Anzahl Fassungen
2
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.