Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 40-2422 Elektrischer Umwandler 43 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TEN 40-2422 Elektrischer Umwandler 43 W
Traco Power TEN 40-2422 Elektrischer Umwandler 43 W
Artikel-Nr.:
     108EL-1666425
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 40-2422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
43 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
1800 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
32 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,306*
€ 92,46*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,72*
€ 100,56*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,31*
€ 102,62*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 74,27*
€ 105,94*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 294,02*
€ 343,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 92,46*
€ 110,0274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,21*
€ 107,3499
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,50*
€ 104,125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,798*
€ 100,90962
pro Stück
ab 125 Stück
€ 81,188*
€ 96,61372
pro Stück
ab 250 Stück
€ 77,576*
€ 92,31544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,306*
€ 81,28414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 462,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TEN-HS3
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.