Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OHB45J6E311 Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OHB45J6E311 Griff
ABB OHB45J6E311 Griff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98305138
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022817R2130
EAN/GTIN:
     6417019430997
Suchbegriffe:
Pistolengriff Lasttrennschalter
pistolengriff lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
74 g
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Merkmale
Produkttyp
Griff
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OXP6X360 1SCA022042R6530
ab € 6,34*
Zubehör
ABB
OXP6X290 1SCA022042R6370
ab € 6,19*
Zubehör
ABB
OXP6X265 1SCA108225R1001
ab € 7,99*
Zubehör
ABB
OXP6X400 1SCA108226R1001
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.