Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRS 2-2419 Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRS 2-2419 Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power TRS 2-2419 Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98378496
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRS 2-2419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
222 mA
Ausgangsspannung
9 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 96 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.9 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
12.1 mm
Gewicht
2.1 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,704*
€ 17,49776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.