Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP28-AOC-3M-GM-BO InfiniBand/Glasfaserkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP28-AOC-3M-GM-BO InfiniBand/Glasfaserkabel
BlueOptics SFP28-AOC-3M-GM-BO InfiniBand/Glasfaserkabel
BlueOptics SFP28-AOC-3M-GM-BO InfiniBand/Glasfaserkabel
BlueOptics SFP28-AOC-3M-GM-BO InfiniBand/Glasfaserkabel
BlueOptics SFP28-AOC-3M-GM-BO InfiniBand/Glasfaserkabel
BlueOptics SFP28-AOC-3M-GM-BO InfiniBand/Glasfaserkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98494629
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP28-AOC-3M-GM-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SFP28
Anschluss 2
SFP28
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
25 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.