Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-AOC-10G-1M-RW-BO InfiniBand/Glasfaserkabel SFP+ Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-AOC-10G-1M-RW-BO InfiniBand/Glasfaserkabel SFP+ Orange
BlueOptics SFP-AOC-10G-1M-RW-BO InfiniBand/Glasfaserkabel SFP+ Orange
BlueOptics SFP-AOC-10G-1M-RW-BO InfiniBand/Glasfaserkabel SFP+ Orange
BlueOptics SFP-AOC-10G-1M-RW-BO InfiniBand/Glasfaserkabel SFP+ Orange
BlueOptics SFP-AOC-10G-1M-RW-BO InfiniBand/Glasfaserkabel SFP+ Orange
BlueOptics SFP-AOC-10G-1M-RW-BO InfiniBand/Glasfaserkabel SFP+ Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98494882
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-AOC-10G-1M-RW-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
SFP+ Kabel
Überragende Leistung
Radware SFP-AOC-10G-1M-RW kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 1 Meter SFP+ zu SFP+ Verbindung für 10GBASE-SR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Radware SFP-AOC-10G-1M-RW kompatible 10GBASE-SR 1 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Radware SFP-AOC-10G-1M-RW kompatible 10GBASE-SR 1 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Radware Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Radware SFP-AOC-10G-1M-RW 10GBASE-SR 1 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Radware SFP-AOC-10G-1M-RW kompatible 10GBASE-SR Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde auf 1 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.