| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-98496393 Herst.-Nr.: SFP-AOC-10G-30M-CN-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überragende Leistung Cumulus Networks SFP-AOC-10G-30M-CN kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 30 Meter SFP+ zu SFP+ Verbindung für 10GBASE-SR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Cumulus Networks SFP-AOC-10G-30M-CN kompatible 10GBASE-SR 30 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Cumulus Networks SFP-AOC-10G-30M-CN kompatible 10GBASE-SR 30 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Cumulus Networks Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Cumulus Networks SFP-AOC-10G-30M-CN 10GBASE-SR 30 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Cumulus Networks SFP-AOC-10G-30M-CN kompatible 10GBASE-SR Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde auf 30 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 150 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 160 g | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, CE | Merkmale | Kabellänge | 30 m | | Anschluss 1 | SFP+ | | Anschluss 2 | SFP+ | | Produktfarbe | Orange | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |