Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV LED driver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV LED driver
SLV LED driver
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98502744
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
10 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
71 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003770
ab € 32,69*
Zubehör
SLV
1003789
ab € 32,70*
Zubehör
SLV
1003769
ab € 32,55*
Zubehör
SLV
1003782
ab € 30,05*
Zubehör
SLV
1003771
ab € 32,60*
Zubehör
SLV
1003777
ab € 32,64*
Zubehör
SLV
1003781
ab € 30,19*
Zubehör
SLV
1003783
ab € 30,95*
Zubehör
SLV
1003793
ab € 32,58*
Zubehör
SLV
1003794
ab € 32,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.