| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-98526898 Herst.-Nr.: SFP-AOC-10G-2M-NV-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überragende Leistung NVIDIA SFP-AOC-10G-2M-NV kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 2 Meter SFP+ zu SFP+ Verbindung für 10GBASE-SR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das NVIDIA SFP-AOC-10G-2M-NV kompatible 10GBASE-SR 2 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses NVIDIA SFP-AOC-10G-2M-NV kompatible 10GBASE-SR 2 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen NVIDIA Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale NVIDIA SFP-AOC-10G-2M-NV 10GBASE-SR 2 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes NVIDIA SFP-AOC-10G-2M-NV kompatible 10GBASE-SR Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde auf 2 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 150 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 160 g | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, CE | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | SFP+ | | Anschluss 2 | SFP+ | | Produktfarbe | Orange | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |