Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRN6517019016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BRN6517019016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager BRN6517019016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98539225
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRN6517019016
EAN/GTIN:
     4012740008099
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
9130 mm²
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
68 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,945*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 24,715*
€ 29,41085
pro Meter
ab 4 Meter
€ 24,645*
€ 29,32755
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,395*
€ 27,84005
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,665*
€ 26,97135
pro Meter
ab 40 Meter
€ 22,105*
€ 26,30495
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 18,945*
€ 22,54455
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M1043
ab € 3,03*
Zubehör
Tehalit
BRTB
ab € 5,30*
Zubehör
Hager
BR6517069016
ab € 7,18*
Zubehör
Hager
BR6517079016
ab € 8,90*
Zubehör
Tehalit
BR65170W9016
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.