Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Led Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Led Treiber
SLV Led Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98821834
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
29.4 W
Dimmer
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
42 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
137 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003625
ab € 50,12*
Zubehör
SLV
1003632
ab € 55,14*
Zubehör
SLV
1003633
ab € 54,71*
Zubehör
SLV
1003637
ab € 50,51*
Zubehör
SLV
1003644
ab € 55,12*
Zubehör
SLV
1003645
ab € 55,03*
Zubehör
SLV
1003649
ab € 50,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.