Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1004928 Beleuchtungs-Zubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1004928 Beleuchtungs-Zubehör Hülle
SLV 1004928 Beleuchtungs-Zubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98995380
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Mit GRAZIA FLEXSTRIPS können Sie in Kombination mit den GRAZIA Profilen kreative Beleuchtungsszenarien realisieren. Nutzen Sie das dazugehörige GRAZIA 20 Profil mit den serienübergreifenden passenden Aussparungen als Einklebehilfe, um die perfekt passenden LED-Strips in das Profil zu integrieren. Dazu ist das GRAZIA 20 Profil bei einer Länge von 1,5 und 3 Metern in verschiedenen Varianten (Standard, Flach, Einbau) und verschiedenen Abdeckungen verfügbar. Es liegt ganz bei Ihnen, was Sie daraus machen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Hülle
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Länge (mm)
1500 mm
Breite
32 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000558
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
1000571
ab € 4,96*
Zubehör
SLV
1004929
ab € 4,63*
Zubehör
SLV
1004930
ab € 5,27*
Zubehör
SLV
1004932
ab € 9,14*
Zubehör
SLV
1004931
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.