Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TVN 5-2413WI Elektrischer Umwandler 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TVN 5-2413WI Elektrischer Umwandler 5 W
Traco Power TVN 5-2413WI Elektrischer Umwandler 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99094531
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TVN 5-2413WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
5 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
333 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
15.3 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.