Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 30-2434WIN Elektrischer Umwandler 16,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 30-2434WIN Elektrischer Umwandler 16,5 W
Traco Power TEN 30-2434WIN Elektrischer Umwandler 16,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99094791
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 30-2434WIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
16.5 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
5000 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
30.5 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TEN-HS1
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.