Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 40-2413WIN Elektrischer Umwandler 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 40-2413WIN Elektrischer Umwandler 40 W
Traco Power TEN 40-2413WIN Elektrischer Umwandler 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99098861
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 40-2413WIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
40 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
2670 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
32 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TEN 40-1213E
ab € 43,06*
Ähnlich
Traco
TEN 40-2413E
ab € 38,10*
Ähnlich
Traco
TEN 40-2413WIE
ab € 43,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.