Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 60-7211WIR Elektrischer Umwandler 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 60-7211WIR Elektrischer Umwandler 60 W
Traco Power TEN 60-7211WIR Elektrischer Umwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99100722
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 60-7211WIR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
60 W
DC input Spannung
36-160 V
Ausgangsstrom
12000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.7 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
66.9 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TEN-HS8
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.