Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRI 10-4811 Elektrischer Umwandler 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRI 10-4811 Elektrischer Umwandler 10 W
Traco Power TRI 10-4811 Elektrischer Umwandler 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99101992
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRI 10-4811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
10 W
DC input Spannung
36-75 V
Ausgangsstrom
2000 mA
Ausgangsspannung
5,1 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 96 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
31.8 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,476*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,833*
€ 64,06127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,44*
€ 60,0236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 48,196*
€ 57,35324
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,476*
€ 50,54644
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.