Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 60-4815 Elektrischer Umwandler 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TEN 60-4815 Elektrischer Umwandler 60 W
Traco Power TEN 60-4815 Elektrischer Umwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     4502-32C1530
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 60-4815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
60 W
DC input Spannung
36-75 V
Ausgangsstrom
2500 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
33 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,09*
€ 119,55*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 84,59*
€ 120,51*
pro Paket
Frei Haus
ab € 385,33*
€ 531,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.