Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 50-1210 Elektrischer Umwandler 33 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 50-1210 Elektrischer Umwandler 33 W
Traco Power TEN 50-1210 Elektrischer Umwandler 33 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99116304
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 50-1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
33 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
10000 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
30 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 10a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,616*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 84,084*
€ 100,05996
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,194*
€ 97,81086
pro Stück
ab 30 Stück
€ 81,38*
€ 96,8422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,695*
€ 92,45705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,675*
€ 90,05325
pro Stück
ab 250 Stück
€ 74,136*
€ 88,22184
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 71,616*
€ 85,22304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.