Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Tallo 8614401 Flachbildschirm-Tischhalterung 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Tallo 8614401 Flachbildschirm-Tischhalterung 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Tallo 8614401 Flachbildschirm-Tischhalterung 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99388826
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8614401
EAN/GTIN:
     0043859753048
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
40 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
9 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Auslegerarm (max.)
667 mm
Tischstärke (max.)
45 mm
Technische Details
Garantiezeit
15 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
178 - 500 mm
Neigungswinkelbereich
-60 - 60 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Anzahl der Arme
2
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
6900 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
FIRA International
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,57*
€ 350,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,97*
€ 348,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 289,25*
€ 344,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,69*
€ 318,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8613101
ab € 398,76*
Ähnlich
Fellowes
8614701
ab € 397,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.