Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Bay Thunderbolt 3™ NVMe Gehäuse, für M.2 NVMe SSD Laufwerke, 1x DisplayPort Video/ 2x TB3 Downstream Ports, 40Gbit/s, 72W Stromversorgung, Externes Festplat...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Bay Thunderbolt 3™ NVMe Gehäuse, für M.2 NVMe SSD Laufwerke, 1x DisplayPort Video/ 2x TB3 Downstream Ports, 40Gbit/s, 72W Stromversorgung, Externes Festplat...
StarTech.com 4 Bay Thunderbolt 3™ NVMe Gehäuse, für M.2 NVMe SSD Laufwerke, 1x DisplayPort Video/ 2x TB3 Downstream Ports, 40Gbit/s, 72W Stromversorgung, Externes Festplat...
StarTech.com 4 Bay Thunderbolt 3™ NVMe Gehäuse, für M.2 NVMe SSD Laufwerke, 1x DisplayPort Video/ 2x TB3 Downstream Ports, 40Gbit/s, 72W Stromversorgung, Externes Festplat...
StarTech.com 4 Bay Thunderbolt 3™ NVMe Gehäuse, für M.2 NVMe SSD Laufwerke, 1x DisplayPort Video/ 2x TB3 Downstream Ports, 40Gbit/s, 72W Stromversorgung, Externes Festplat...
StarTech.com 4 Bay Thunderbolt 3™ NVMe Gehäuse, für M.2 NVMe SSD Laufwerke, 1x DisplayPort Video/ 2x TB3 Downstream Ports, 40Gbit/s, 72W Stromversorgung, Externes Festplat...
StarTech.com 4 Bay Thunderbolt 3™ NVMe Gehäuse, für M.2 NVMe SSD Laufwerke, 1x DisplayPort Video/ 2x TB3 Downstream Ports, 40Gbit/s, 72W Stromversorgung, Externes Festplat...
StarTech.com 4 Bay Thunderbolt 3™ NVMe Gehäuse, für M.2 NVMe SSD Laufwerke, 1x DisplayPort Video/ 2x TB3 Downstream Ports, 40Gbit/s, 72W Stromversorgung, Externes Festplat...
StarTech.com 4 Bay Thunderbolt 3™ NVMe Gehäuse, für M.2 NVMe SSD Laufwerke, 1x DisplayPort Video/ 2x TB3 Downstream Ports, 40Gbit/s, 72W Stromversorgung, Externes Festplat...
StarTech.com 4 Bay Thunderbolt 3™ NVMe Gehäuse, für M.2 NVMe SSD Laufwerke, 1x DisplayPort Video/ 2x TB3 Downstream Ports, 40Gbit/s, 72W Stromversorgung, Externes Festplat...
StarTech.com 4 Bay Thunderbolt 3™ NVMe Gehäuse, für M.2 NVMe SSD Laufwerke, 1x DisplayPort Video/ 2x TB3 Downstream Ports, 40Gbit/s, 72W Stromversorgung, Externes Festplat...
StarTech.com 4 Bay Thunderbolt 3™ NVMe Gehäuse, für M.2 NVMe SSD Laufwerke, 1x DisplayPort Video/ 2x TB3 Downstream Ports, 40Gbit/s, 72W Stromversorgung, Externes Festplat...
StarTech.com 4 Bay Thunderbolt 3™ NVMe Gehäuse, für M.2 NVMe SSD Laufwerke, 1x DisplayPort Video/ 2x TB3 Downstream Ports, 40Gbit/s, 72W Stromversorgung, Externes Festplat...
StarTech.com 4 Bay Thunderbolt 3™ NVMe Gehäuse, für M.2 NVMe SSD Laufwerke, 1x DisplayPort Video/ 2x TB3 Downstream Ports, 40Gbit/s, 72W Stromversorgung, Externes Festplat...
StarTech.com 4 Bay Thunderbolt 3™ NVMe Gehäuse, für M.2 NVMe SSD Laufwerke, 1x DisplayPort Video/ 2x TB3 Downstream Ports, 40Gbit/s, 72W Stromversorgung, Externes Festplat...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99548105
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     M2E4BTB3
EAN/GTIN:
     0065030886406
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Array (Festplatten)
PCIe M.2 Gehäuse für 4 Laufwerke | Thunderbolt™ 3 | 72 W EPS Netzteil & 70 cm Thunderbolt 3 Kabel inklusiveMit diesem Thunderbolt™ 3 auf 4x M.2 PCIe SSD Gehäuse können Sie vier M-Key PCI Express basierte M.2 NVMe oder AHCI Solid State Drives (SSDs) in eine externe Speicherlösung mit hoher Leistungsfähigkeit verwandeln.Das SSD Gehäuse wird über ein 72 W EPS Netzteil(mitgeliefert) mit Strom versorgt, das das Gehäuse und die angeschlossenen Laufwerke betreibt und bis zu 15 W Leistung für Downstream Thunderbolt 3 Geräte bereitstellt. Ein 70 cm langes, zertifiziertes Thunderbolt 3 Host Kabel ist ebenfalls enthalten, um das Gehäuse mit Ihrem Computer zu verbinden.Hochleistung M.2 Storage über 40Gbit/s Thunderbolt 3Das Gehäuse ist kompatibel mit 80 mm M.2 PCIe basierten (M-Key) SSDs mit einer oder zwei Seiten. Erstellen Sie eine externe Speicherlösung, die die hohe Leistungsfähigkeit Ihres Thunderbolt 3 Ports nutzt und kombinierte Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s für bis zu vier Laufwerke bietet. Das perforierte Gehäuse ist mit Wärmeleitpads und einem Lüfter ausgestattet, um sicherzustellen, dass Ihre SSDs bei optimalen Temperaturen betrieben werden.Dedizierter Datendurchsatz von 8 Gbit/s für jedes einzelne LaufwerkEine einzelne 8 Gbit/s PCIe Lane(Spur) ist für jedes angeschlossene Laufwerk vorgesehen. Dies gewährleistet eine konsistente Lese-/Schreibleistung im gesamten Gehäuse, unabhängig von der Aktivität einzelner Laufwerke. Das Gehäuse unterstützt auch Software RAID mit Speicherverwaltungssystemen wie Storage Spaces (Microsoft), RAID Assistant (macOS) oder mdraid/mdadm (Linux). Die Unterstützung für Software RAID in Kombination mit der außergewöhnlichen Leistung der Laufwerke ermöglicht dieses Gehäuse ideal für kreative Profis, die mit großen Dateien wie hochauflösenden Grafiken, Videos und CAD-Dateien arbeiten.Thunderbolt ZertifiziertDieses Gehäuse ist Thunderbolt zertifiziert, um eine optimale Benutzererfahrung und Kompatibilität zu gewährleisten, wenn es an ein Thunderbolt 3 Host Gerät angeschlossen wird, wie z. B. ein MacBook Pro 16, 13, Air, Lenovo ThinkPad X1 Carbon / T Series, Dell XPS / Latitude / Precision oder HP EliteBook. Das externe Laufwerksgehäuse ist auch vorwärtskompatibel mit Thunderbolt 4 Geräten (bei Thunderbolt 3 Leistung).Zusätzliche Anschlüsse für mehr FlexibilitätDas Gehäuse verfügt über einen DisplayPort Ausgang, über den Sie einen DisplayPort Bildschirm mit Auflösungen von bis zu 4K 60Hz über das Thunderbolt 3 Gehäuse mit Ihrem Computer verbinden können. Das Gehäuse verfügt außerdem über einen Downstream Thunderbolt 3 Port für die Verbindung mit einem zusätzlichen TB3 Gerät oder einen zusätzlichen TB3 kompatiblen Bildschirm(bis zum 5K 60Hz).M2E4BTB3 ist von StarTech.com für 2 Jahre gesichert mit kostenloser, lebenslanger, mehrsprachiger technischer Unterstützung(24/5).Hinweis:• Dieses Gerät ist nicht kompatibel mit SATA basierten (B-Keyed oder M+B Keyed) M.2 Solid State Drives.• Dieses Gerät unterstützt keine Thunderbolt 2 oder Thunderbolt 1 Host Geräte mit Schnittstellenadaptern.• Dieses Gerät unterstützt nur 80 mm M.2 SSDs.• Angeschlossene Downstream-Geräte teilen sich die Bandbreite mit angeschlossenen SSDs und können die Gesamtleistung der Datenübertragung verringern, wenn sie verbunden sind.• Apple Mac Computer mit M1 Prozessoren können nur einen externen Bildschirm unterstützen, der über das SSD Gehäuse angeschlossen ist. Apple Mac Computer mit Intel oder M1 Max / Pro Prozessoren können jedoch zweimal externe Bildschirme unterstützen, die über das SSD-Gehäuse verbunden sind.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
610 g
Verpackungsbreite
234 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
620 g
Energie
Kompatible Steckertypen
AU, EU, JP, UK, US
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom
2 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
6 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Thunderbolt
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
80 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
540 mm
Höhe des Versandkartons
380 mm
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Leistungen
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Chipsatz
Intel - JHL6540, TI - TPS65983B
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Geräuschpegel
34.5 dB
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,37*
€ 439,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,68*
€ 437,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,63*
€ 426,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,49*
€ 423,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,61*
€ 397,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.