| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-99571724 Herst.-Nr.: NT1LPG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Kabelmanagement-System NeatTech eignet sich für die meisten Arbeitsplätze – einschließlich unseres preisgekrönten Tischprogramms Float. Die Kabelwanne besticht durch geringes Eigengewicht und bietet viel Platz für Steckdosenleisten und Kabel. So räumt das System mit auf dem Boden herumliegenden Kabeln und Steckdosen – und den damit verbundenen Gefahren – komplett auf.
Die leichte Kabelwanne aus Netzgewebe bietet Platz für Steckdosenleisten und Kabel. Innovativer Ansatz: Klettverschlüsse werden zur übersichtlichen Kabelführung eingesetzt. So bleiben die jeweiligen Kabel jederzeit leicht zugänglich.
Leicht und widerstandsfähig Das verwendete Netzgewebe ist zugleich leicht und äußerst langlebig. Die Kabelwanne kann bis zu 4,5 kg aufnehmen, und die Garantiezeit beträgt 15 Jahre.
Einfach zu montieren NeatTech wird mit einer Installationsschablone geliefert. Dadurch kann jeder Arbeitsplatz mit der Kabelwanne schnell und einfach ausgestattet werden. Passt immer NeatTech wurde für das mehrfach ausgezeichnete, höhenverstellbare Tischprogramm Float entwickelt. Die Kabelwanne eignet sich jedoch ausgezeichnet für Schreibtische aller Art. Sie wird in drei Längen angeboten: Mini (L610 mm x B100 mm x T115 mm), Small (L965 mm x B100 mm x T115 mm) und Large (L1220 mm x B100 mm x T115 mm). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 115 mm | ![](/p.gif) | Länge (m) | 1.22 m | Merkmale | Typ | Cable basket | ![](/p.gif) | Zweck | Tisch/Bank | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |