Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Humanscale NeatTech Tisch/Bank Cable basket Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Humanscale NeatTech Tisch/Bank Cable basket Schwarz
Humanscale NeatTech Tisch/Bank Cable basket Schwarz
Humanscale NeatTech Tisch/Bank Cable basket Schwarz
Humanscale NeatTech Tisch/Bank Cable basket Schwarz
Humanscale NeatTech Tisch/Bank Cable basket Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99710806
Hersteller:
     Humanscale
Herst.-Nr.:
     NT1LBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Das Kabelmanagement-System NeatTech eignet sich für die meisten Arbeitsplätze – einschließlich unseres preisgekrönten Tischprogramms Float. Die Kabelwanne besticht durch geringes Eigengewicht und bietet viel Platz für Steckdosenleisten und Kabel. So räumt das System mit auf dem Boden herumliegenden Kabeln und Steckdosen – und den damit verbundenen Gefahren – komplett auf.

Die leichte Kabelwanne aus Netzgewebe bietet Platz für Steckdosenleisten und Kabel. Innovativer Ansatz: Klettverschlüsse werden zur übersichtlichen Kabelführung eingesetzt. So bleiben die jeweiligen Kabel jederzeit leicht zugänglich.

Leicht und widerstandsfähig
Das verwendete Netzgewebe ist zugleich leicht und äußerst langlebig. Die Kabelwanne kann bis zu 4,5 kg aufnehmen, und die Garantiezeit beträgt 15 Jahre.

Einfach zu montieren
NeatTech wird mit einer Installationsschablone geliefert. Dadurch kann jeder Arbeitsplatz mit der Kabelwanne schnell und einfach ausgestattet werden.

Passt immer
NeatTech wurde für das mehrfach ausgezeichnete, höhenverstellbare Tischprogramm Float entwickelt. Die Kabelwanne eignet sich jedoch ausgezeichnet für Schreibtische aller Art. Sie wird in drei Längen angeboten: Mini (L610 mm x B100 mm x T115 mm), Small (L965 mm x B100 mm x T115 mm) und Large (L1220 mm x B100 mm x T115 mm).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
115 mm
Länge (m)
1.22 m
Merkmale
Typ
Cable basket
Zweck
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.