Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sänger WÄRMFLASCHE MIT STRICKBEZUG AUS BAUMWOLLE "NORWEGER"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sänger WÄRMFLASCHE MIT STRICKBEZUG AUS BAUMWOLLE "NORWEGER"
Sänger WÄRMFLASCHE MIT STRICKBEZUG AUS BAUMWOLLE "NORWEGER"
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99727224
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16555
EAN/GTIN:
     4012677165551
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche sänger mit bezug
sänger bettflasche
Knitted Cotton Covers Manufactured under the Oeko-Tex® 100 Standard. Complete with 2.0 litre hot water bottle. With zipper for easy insertion of the hot water bottle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsene
Volumen (l)
2 l
Produktfarbe
Blau, Weiß
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Gummi
Abnehmbare Polsterung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
16 550
ab € 10,04*
Ähnlich
S�nger
16 551
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.