Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin FS 3610 Vakuumierer 500 mbar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin FS 3610 Vakuumierer 500 mbar Schwarz
Severin FS 3610 Vakuumierer 500 mbar Schwarz
Severin FS 3610 Vakuumierer 500 mbar Schwarz
Severin FS 3610 Vakuumierer 500 mbar Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99729592
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     FS 3610
EAN/GTIN:
     4008146031076
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
FS 3610 Vakuumiergerät

Verpacken Sie ihre Lebensmittel luftdicht mit diesem hochwertigen Vakuumiergerät von SEVERIN und halten Sie diese bis zu achtmal länger frisch. Dank praktischer One Touch Funktion lassen sich Lebensmittel vollautomatisch vakuumieren und verschweißen mit einer Leistung von 110 Watt. Für das Vakuumieren von sensiblen oder feuchten Lebensmitteln besitzt das Gerät eine „Stop“-Funktion. Ein integriertes Kabelfach erleichtert den Transport des Helfers. Dieses Vakuumiergerät ist für alle Vakuumbeutel und -rollen bis zu einer Breite von 28 cm geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind zehn Vakuumierbeutel mit einer Größe von 28 x 35 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Vakuum
500 mbar
Steuerung
Berührung
Maximale Arbeitsbreite
280 mm
Anzeigelicht
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
70 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anzahl der Vakuum-Beutel
10
Energie
Leistung
110 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 16 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
ZB 3616
ab € 10,60*
Sonstiges
SEVERIN
ZB3614
ab € 7,13*
Sonstiges
k.A.
2798166
ab € 3,50*
Sonstiges
k.A.
2798167
ab € 6,31*
Sonstiges
k.A.
2798168
ab € 6,68*
Sonstiges
SEVERIN
ZB3614
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.