Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 m Laptop Stromkabel, Eurostecker auf C7 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Notebook/Laptop Netzkabel, Kaltgerätekabel, Ersatz Laptop Ladekabel / Ladegerät Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 3 m Laptop Stromkabel, Eurostecker auf C7 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Notebook/Laptop Netzkabel, Kaltgerätekabel, Ersatz Laptop Ladekabel / Ladegerät Kabel
StarTech.com 3 m Laptop Stromkabel, Eurostecker auf C7 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Notebook/Laptop Netzkabel, Kaltgerätekabel, Ersatz Laptop Ladekabel / Ladegerät Kabel
StarTech.com 3 m Laptop Stromkabel, Eurostecker auf C7 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Notebook/Laptop Netzkabel, Kaltgerätekabel, Ersatz Laptop Ladekabel / Ladegerät Kabel
StarTech.com 3 m Laptop Stromkabel, Eurostecker auf C7 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Notebook/Laptop Netzkabel, Kaltgerätekabel, Ersatz Laptop Ladekabel / Ladegerät Kabel
StarTech.com 3 m Laptop Stromkabel, Eurostecker auf C7 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Notebook/Laptop Netzkabel, Kaltgerätekabel, Ersatz Laptop Ladekabel / Ladegerät Kabel
Artikel-Nr.:
     128-CE88011
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     752E-3M-POWER-LEAD
EAN/GTIN:
     0065030894371
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
3 m Laptop Stromkabel, Euro Stecker auf C7 AC Kabel, 18AWGDas 3 m lange Laptop Stromkabel 752E-3M-POWER-LEAD verfügt über einen Eurostecker (CEE 7/16 Alternative II) und einen nicht polarisierten IEC 60320 C7. Es ist ein geeignetes Ersatz Stromkabel für ein Lenovo, IBM oder andere kompatible Laptop Netzteile, die über einen C8 Anschluss verfügen.752E-3M-POWER-LEAD wird durch eine lebenslange Garantie unterstützt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
123 g
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
CEE7/16
Anschluss 2
C7-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
18
Kabeltyp
H03VVH2-F
Anzahl der Leiter
2
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
127 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 10,61*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,48*
€ 12,02*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,88*
€ 14,27*
4 Tage
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 14,33*
€ 19,94*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,45*
€ 26,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.