Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 m Laptop Stromkabel, EU Schuko auf C5 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Laptop Ersatz Stromkabel/Ladekabel, Netzkabel für Laptop, Kleeblatt/Mickey Mouse Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 3 m Laptop Stromkabel, EU Schuko auf C5 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Laptop Ersatz Stromkabel/Ladekabel, Netzkabel für Laptop, Kleeblatt/Mickey Mouse Stromkabel
StarTech.com 3 m Laptop Stromkabel, EU Schuko auf C5 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Laptop Ersatz Stromkabel/Ladekabel, Netzkabel für Laptop, Kleeblatt/Mickey Mouse Stromkabel
StarTech.com 3 m Laptop Stromkabel, EU Schuko auf C5 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Laptop Ersatz Stromkabel/Ladekabel, Netzkabel für Laptop, Kleeblatt/Mickey Mouse Stromkabel
StarTech.com 3 m Laptop Stromkabel, EU Schuko auf C5 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Laptop Ersatz Stromkabel/Ladekabel, Netzkabel für Laptop, Kleeblatt/Mickey Mouse Stromkabel
StarTech.com 3 m Laptop Stromkabel, EU Schuko auf C5 Stecker, 2.5A 250V, 18AWG, Laptop Ersatz Stromkabel/Ladekabel, Netzkabel für Laptop, Kleeblatt/Mickey Mouse Stromkabel
Artikel-Nr.:
     128-CE87998
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     753E-3M-POWER-LEAD
EAN/GTIN:
     0065030894340
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
3 m Laptop Stromkabel, EU Schuko Stecker auf C5, 2.5A 250V, 18AWGDas 3 m lange Laptop Stromkabel 753E-3M-POWER-LEAD verfügt über einen europäischen Schuko CEE 7 Stecker und einen 3-poligen IEC 60320 C5 Stecker. Es ist ein passendes Ersatz Stromkabel für einen HP, Toshiba oder einen anderen kompatiblen Laptop, der mit einem C6 fähigen Netzteil ausgestattet ist.753E-3M-POWER-LEAD wird durch eine lebenslange Garantie unterstützt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
227 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C5-Koppler
Stecker 2 Standard
IEC 60320
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
18
Kabeltyp
H03VV-F
Anzahl der Leiter
3
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
238 g
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,88*
3 Tage
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,42*
€ 9,13*
14 Tage
41
pro Stück
€ 6,29*
ab € 8,35*
€ 11,83*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,51*
€ 12,03*
5 Tage
11
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,33*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.