Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-TOOLS-077 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-TOOLS-077 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
CoreParts MOBX-TOOLS-077 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99772195
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-TOOLS-077
EAN/GTIN:
     5704174871750
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
430 g
Merkmale
Typ
Reinigungswerkzeug
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, gastro vakuumiermaschine, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.