Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirTag Artikel Finder Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple AirTag Artikel Finder Silber, Weiß
Apple AirTag Artikel Finder Silber, Weiß
Apple AirTag Artikel Finder Silber, Weiß
Apple AirTag Artikel Finder Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99907260
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MX542DN/A
EAN/GTIN:
     194253215325
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
iPod Zubehör
apple ipod zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Artikel
Produkttyp
Finder
Produktfarbe
Silber, Weiß
Schutzfunktion
Staubresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Beschleunigungsmesser
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11 g
Höhe
8 mm
Durchmesser
31.9 mm
Software
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 14.5
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.