Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazfit Bip 3 Pro 4,29 cm (1.69") TFT 44 mm Digital 240 x 280 Pixel Touchscreen Pink GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazfit Bip 3 Pro 4,29 cm (1.69") TFT 44 mm Digital 240 x 280 Pixel Touchscreen Pink GPS
Amazfit Bip 3 Pro 4,29 cm (1.69") TFT 44 mm Digital 240 x 280 Pixel Touchscreen Pink GPS
Amazfit Bip 3 Pro 4,29 cm (1.69") TFT 44 mm Digital 240 x 280 Pixel Touchscreen Pink GPS
Amazfit Bip 3 Pro 4,29 cm (1.69") TFT 44 mm Digital 240 x 280 Pixel Touchscreen Pink GPS
Amazfit Bip 3 Pro 4,29 cm (1.69") TFT 44 mm Digital 240 x 280 Pixel Touchscreen Pink GPS
Amazfit Bip 3 Pro 4,29 cm (1.69") TFT 44 mm Digital 240 x 280 Pixel Touchscreen Pink GPS
Amazfit Bip 3 Pro 4,29 cm (1.69") TFT 44 mm Digital 240 x 280 Pixel Touchscreen Pink GPS
Amazfit Bip 3 Pro 4,29 cm (1.69") TFT 44 mm Digital 240 x 280 Pixel Touchscreen Pink GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99950724
Hersteller:
     Amazfit
Herst.-Nr.:
     W2171OV2N
EAN/GTIN:
     6972596104797
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.12 mm
Tiefe
36.49 mm
Dicke
9.65 mm
Gewicht
33.2 g
Bandbreite
20 mm
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.0
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
RAM-Kapazität
2 MB
Flash-Speicher
0.016 GB
Prozessorhersteller
Dialog Semiconductor
Prozessor
DA14697
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 280 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.69 "
Bildschirmtechnologie
TFT
Pixeldichte
218 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
44 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Pink
Material des Uhrengehäuses
Kunststoff
Armbandfarbe
Pink
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rechteckig
Handgelenkgröße
153 - 218 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schnallenfarbe
Pink
Wasserfest
Ja
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
280 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
336 h
Ladezeit
2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Herzfrequenzmessung
Automatisch, Manuell
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Intelligentes Aufwachen
Ja
Remote-Audiowiedergabe
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Unterstützte Anwendungen
Zepp App
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
91021200
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.