Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02542-001 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 2U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02542-001 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 2U Silber
Axis 02542-001 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 2U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99955115
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02542-001
EAN/GTIN:
     7331021079250
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
Dank leistungsstarker Komponenten bietet dieser sichere, skalierbare Aufzeichnungsserver eine hohe Performance und unterstützt leistungsstarke Anwendungen und Funktionen. Inklusive AXIS Camera Station-Lizenzen und verschiedenen RAID-Konfigurationen für flexible Speichermöglichkeiten und zahlreiche Redundanzkonfigurationen. Ein Trusted Platform Module (FIPS 140-2 Level 2-zertifiziert) gewährleistet eine sichere Speicherung aller kryptografischen Schlüssel und Zertifikate. Erhältlich in zwei Varianten mit verschiedenen Speichermöglichkeiten und bereits vorkonfigurierter Software. Alle unterstützten Produkte sind zudem über eine einzige Preisliste erhältlich, so dass Sie alles aus einer Hand beziehen können. Zusätzlich erhalten Sie weitere Serviceleistungen wie „Keep Your Hard Drive“, Vor-Ort-Support am nächsten Werktag und 5 Jahre Gewährleistung.
Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 2 and 15 Class A, ISED ICES-003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, VCCI 32-1 Class A, BSMI
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromversorgung
1600 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
150 Kanäle
Speicherkapazität
32768 MB
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Maximale Framerate
30 fps
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
721.62 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
22900 g
Speichermedium
Anzahl der installierten HDDs
12
HDD Kapazität
8000 GB
Max. Speicherkapazität
96 TB
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.715,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.002,63*
€ 22.613,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.904,52*
€ 22.496,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.718,10*
€ 22.274,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.715,94*
€ 22.271,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.