Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 32D0803 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 32D0803 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub 1 Stück(e)
Lexmark 32D0803 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99991533
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32D0803
EAN/GTIN:
     734646727655
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette lexmark
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
750 mm
Verpackungstiefe
750 mm
Verpackungshöhe
477 mm
Paketgewicht
36700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
615.7 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
381.6 mm
Gewicht
31000 g
Merkmale
Typ
Einschub
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CX93x/MX93x
Maximale Kapazität
2520 Blätter
Ursprungsland
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.207,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,42*
€ 1.553,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,41*
€ 1.546,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,56*
€ 1.509,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,11*
€ 1.476,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,71*
€ 1.437,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.