Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 20 m aktives optisches True 4K HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 20 m aktives optisches True 4K HDMI-Kabel
ATEN 20 m aktives optisches True 4K HDMI-Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100359761
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE7832A-AT
EAN/GTIN:
     4710469341625
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Die optischen Kabel ATEN VE7832A nutzen die AOC-Technologie, die eine Konvertierung zwischen Eingangs- und Ausgangssignalen für optimale Datenübertragungen mit hoher Bandbreite ermöglicht. Die EMI-resistenten optischen Kabel sind in einer Länge von 20 m erhältlich und unterstützen die True 4K-Auflösung in vollem Umfang. Sie sind vollständig konform mit dem HDCP 2.2-Standard und erfüllen die HDMI-Spezifikationen einschließlich 3D, Deep Color und Datenraten von bis zu 18 Gbit/s. Diese optischen Kabel unterstützen Dolby True HD und DTS-HD Master Audio und garantieren eine verlustfreie Übertragung von Audiosignalen. Diese Kabelserie ist mit einem HDMI-Ethernet-Kanal (HEC) ausgestattet, der Audio-, Video- und Datenströme in einem Kabel kombiniert und so die gemeinsame Nutzung von Internetverbindungen und IP-basierten Anwendungen über HDMI ermöglicht. Außerdem unterstützt er den Audio Return Channel (ARC), der die Übertragung von Audiosignalen zwischen Fernseher und Audiosystem ermöglicht und so die Anzahl der Kabel zwischen Fernseher und externem Home Entertainment-System oder Soundbar reduziert.

Die optischen Kabel VE7832A wurden entwickelt, um dem neuesten Trend zum integratorfreundlichen Design gerecht zu werden, und verfügen über steckbare und vergoldete Stecker. Daher sind die Kabel die ideale Lösung, um die Reichweite digitaler Beschilderungen in einer Vielzahl von Umgebungen zu erhöhen, z. B. in Verkehrsstationen, Einkaufszentren und Krankenhauseinrichtungen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
Micro HDMI female - HDMI male
Betriebsanleitung
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Volumen Hauptkarton
47855.471 cm³
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Gewicht
950 g
Verpackungsvolumen
3964.359 cm³
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
1030 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
HDMI Typ D (Mikrofon)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Dolby-Technologie
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Zugfeste(r) Verbinder
Ja
Abzugskraft
10 kg
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Bandbreite
600 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Plenum (OFNP)
Biegeradius (min.)
20 mm
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Plug
Ja
Farbabtastung
4:4:4
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS2, UL CMP-OF
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 20m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.