Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA066905R1 Schutzschalter-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SDA066905R1 Schutzschalter-Zubehör
ABB 1SDA066905R1 Schutzschalter-Zubehör
ABB 1SDA066905R1 Schutzschalter-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100725563
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA066905R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
300 g
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Höhe
60 mm
Anzahl der Elemente
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.