Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PPDF17520 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera 2305 x 1296 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS PPDF17520 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera 2305 x 1296 Pixel Wand
ABUS PPDF17520 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera 2305 x 1296 Pixel Wand
ABUS PPDF17520 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera 2305 x 1296 Pixel Wand
ABUS PPDF17520 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera 2305 x 1296 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100744469
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPDF17520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
WPA2
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.6 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Objektiv
Brennweitenbereich
4 mm
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
82 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
42 °
Weißabgleich
Auto
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
15 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
940 nm
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabellos
Maximaler Arbeitsabstand
50 m
Tag/ Nachtmodus
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
1
Funkfrequenz
2403 - 2478 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
300 g
Video
Maximale Auflösung
2305 x 1296 Pixel
Megapixel insgesamt
3 MP
Unterstützte Videoformate
H.264+
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
PPDF17000
ab € 250,39*
Sonstiges
ABUS
TVAC17530
ab € 24,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.