Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5098 Keramik-Turmheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KA-5098 Keramik-Turmheizlüfter
Tristar KA-5098 Keramik-Turmheizlüfter
Tristar KA-5098 Keramik-Turmheizlüfter
Tristar KA-5098 Keramik-Turmheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101287109
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KA-5098
EAN/GTIN:
     8712836970137
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zimmer nie wieder kalt ist, mit dem Tristar KA-5098 Keramik-Heizturm. Die Heizung hat eine maximale Leistung von 2000 Watt und ist perfekt, um Ihr Zuhause im Winter warm zu halten. Der Ventilator verteilt die warme Luft im ganzen Raum. Dank der drei einstellbaren Modi können Sie die Wärme einstellen und die Ventilator- und Oszillationsfunktion einschalten. Sichere Anwendung Dank des Kippschutzes schaltet sich der Heizlüfter aus, wenn es herunterfällt. Der Überhitzungsschutz schaltet den elektrischen Tristar-Heizlüfter aus, wenn er zu heiß wird. Auf diese Weise ist der Heizlüfter besonders sicher in der Anwendung. Dank des integrierten Griffs können Sie ihn leicht bewegen und in Ihrem Schrank verstauen. Wählen Sie zwischen verschiedenen Modi Der Heizlüfter ist mit einem Gebläse ausgestattet, das dafür sorgt, dass der Heizlüfter immer frische Luft erwärmt. Außerdem ist es möglich, den Ventilator in Oszillation zu versetzen, um sicherzustellen, dass die Luft im Raum verteilt wird. Es ist auch möglich, nur im Ventilatormodus zu kühlen. Auf diese Weise können Sie immer die perfekte Temperatur erreichen, indem Sie zwischen den beiden Heizstufen 1400 und 2000 Watt wechseln. Bequem zu bedienen und elegantes Design Der Tristar Keramik-Heizstrahler hat ein elegantes Design und eine LED-Anzeige. Das Display zeigt an, auf welche Temperatur das Heizgerät eingestellt ist. Sie wünschen sich etwas mehr Wärme, wenn Sie abends auf der Couch sitzen? Dank der Fernbedienung müssen Sie nicht zum Gerät laufen. Erhöhen oder senken Sie die Temperatur ganz einfach per Knopfdruck! Was ist im Lieferumfang enthalten? Tristar Elektroheizlüfter, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
3
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Auto -Oszillation
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Ursprungsland
China
Kabellänge
1.25 m
Überhitzungsschutz
Ja
Kippschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX0
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Tragbar
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
610 mm
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Geeignet für Räume bis zu
20 m²
Geräuschpegel Lüfter (max.)
56 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO7347H
ab € 54,54*
Ähnlich
Tristar
KA-5036
ab € 43,94*
Ähnlich
Tristar
KA-5045
ab € 49,67*
Ähnlich
Tristar
KA-5088
ab € 47,94*
Ähnlich
Perel
PTC0003
ab € 60,76*
Ähnlich
DOMO
DO7349H
ab € 95,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.