Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Heizlüfter
>
Keramikheizlüfter
>
Artikel
Tristar KA-5088 Keramik-Turmheizlüfter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-101287108
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
KA-5088
EAN/GTIN:
8712836970151
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zimmer nie wieder kalt ist, mit dem Tristar KA-5088 Keramik-Heizturm. Die Heizung hat eine maximale Leistung von 2000 Watt und ist perfekt, um Ihr Zuhause im Winter warm zu halten. Der Ventilator verteilt die warme Luft im ganzen Raum. Dank der drei einstellbaren Modi können Sie die Wärme einstellen und die Ventilator- und Oszillationsfunktion einschalten.
Sichere Anwendung
Dank des Kippschutzes schaltet sich der Heizlüfter aus, wenn es herunterfällt. Der Überhitzungsschutz schaltet den elektrischen Tristar-Heizlüfter aus, wenn er zu heiß wird. Auf diese Weise ist der Heizlüfter besonders sicher in der Anwendung. Dank des integrierten Griffs können Sie ihn leicht bewegen und in Ihrem Schrank verstauen.
Wählen Sie zwischen verschiedenen Modi
Der Heizlüfter ist mit einem Gebläse ausgestattet, das dafür sorgt, dass der Heizlüfter immer frische Luft erwärmt. Außerdem ist es möglich, den Ventilator in Oszillation zu versetzen, um sicherzustellen, dass die Luft im Raum verteilt wird. Durch Drehen des einstellbaren Thermostats lässt sich die Temperatur leicht einstellen. Es ist auch möglich, nur im Ventilatormodus zu kühlen. Auf diese Weise können Sie immer die perfekte Temperatur erreichen, indem Sie zwischen den beiden Heizstufen 1400 und 2000 Watt wechseln.
Was ist im Lieferumfang enthalten?
Tristar Elektroheizlüfter, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
3
Ein-/Ausschalter
Ja
Auto -Oszillation
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Ursprungsland
China
Kabellänge
1.25 m
Überhitzungsschutz
Ja
Kippschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX0
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Tragbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
610 mm
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1400 W
Geeignet für Räume bis zu
20 m²
Geräuschpegel Lüfter (max.)
60 dB
Thermostat Typ
Mechanisch
... >
Klimaautomatik
>
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Elektrische Raumheizungen
Weitere Suchbegriffe:
Keramikheizlüfter
,
heizlüfter 2000w 2 stufen
,
heizlüfter
,
heizlüfter 2kw
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 47,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO7347H Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Weiß 2000 W Haushaltsturmventilator
DOMO
DO7347H
ab € 63,25*
Ähnlich
Tristar KA-5036 Turmheizung (Keramik)
Tristar
KA-5036
ab € 44,30*
Ähnlich
Tristar KA-5098 Keramik-Turmheizlüfter
Tristar
KA-5098
ab € 58,91*
Ähnlich
2in1 Keramik Heizlüfter 360° Kühlgebläse Ventilator - 1800Watt
Tristar
KA-5045
ab € 49,50*
Ähnlich
2in1 Keramik Heizlüfter mit Kühlgebläse Ventilator - 2000 Watt
Perel
PTC0003
ab € 60,65*
Ähnlich
Turbo Keramik Heizlüfter mit Stativ, Fernbedienung, 2000 Watt
DOMO
DO7349H
ab € 94,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen